Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC ECS001-SHU-RA SCHUKOSTECKER SEITL EINGANG SCHWARZ 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810369
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     ECS001-SHU-RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Steckverbindertyp: Schuko
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker schwarz, schuko stecker, Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, PRO ELEC, ECS001-SHU-RA, 3810369, 381-0369
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,21*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.