Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Netzstecker UK
>
Artikel
RASPBERRY-PI SC0746 NETZTEIL, 48W, UK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3810359
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
SC0746
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
netzstecker uk
Produktpalette:
Raspberry Pi Build HAT
Zur Verwendung mit:
Raspberry Pi Build HAT
Ausgangsspannung:
8 VDC
Ausgangsstrom:
6 A
Eingangsspannungsbereich:
96V AC bis 264V AC
Netzsteckertyp:
UK
RoHS konform: Ja
... >
Raspberry Pi
>
Peripheriegeräte & Zubehör für Raspberry Pi
>
Raspberry Pi-Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Peripheriegeräte
,
Pi
,
Pi-Netzteile
,
Raspberry
,
RASPBERRY-PI
,
SC0746
,
3810359
,
381-0359
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 20,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP010276 AC/DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 6A, 8V DC
Multicomp
MP010276
€ 31,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.