Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ANYTEK TJ035153000AG REIHENKLEMME, STECKBAR, 3POL, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810200
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TJ035153000AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckbare
Steckverbinder
AMPHENOL ANYTEK
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: TJ 5.08mm
  • Nennstrom: 12 A
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 24AWG bis 12AWG
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: TJ035153000AG, 3810200, 381-0200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,442*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.