Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 80108 MATTE ROLLE ABLEITEND, 0.76MX12.2M, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806400
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     80108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Mattenmaterial: Gummi
  • Breite - metrisch: 760 mm
  • Länge - metrisch: 12.2 m
  • Produktpalette: Statfree UC2
  • Länge - imperial: 40 ft
  • Mattenfarbe: Blau
  • Erdungsklemme: Keine Erdungs-Befestigungsmittel im Lieferumfang enthalten
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - imperial: 29.9 Zoll
  • Mattentyp: 2 lagige, statisch ableitende (dissipative) Matte, Rolle
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: antistatikmatte blau, anti statik matte, Antistatische, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Matten, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 80108, 3806400, 380-6400
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.645,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.790,02*
    € 2.130,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.775,00*
    € 2.112,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.717,21*
    € 2.043,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.681,85*
    € 2.001,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.645,32*
    € 1.957,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.