Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SMP-CC-TOOL HALTEWERKZEUG STECKVERBINDER&KABELKLEMME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805630
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SMP-CC-TOOL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageteile
Sensoren
Sensorzubehör
Wandler
Zur Verwendung mit: Thermoelement-Steckverbinder der Produktreihe SMP von Omega in Miniaturausführung
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OMEGA, SMP-CC-TOOL, 3805630, 380-5630
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 97,05*
    € 124,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 101,71*
    € 130,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,12*
    € 154,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,77*
    € 153,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,23*
    € 146,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,46*
    € 138,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,71*
    € 121,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.