Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DP41-S-AR4 EINBAUINSTRUMENT 6STELL DEHNUNGSM. 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3805539
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DP41-S-AR4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Funktionsumfang: Dehnungsmessung
  • Produktpalette: DP41 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 115 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 13.7 mm
  • Messbereich: 0V-100mV, 0V-1V, 0V-5V, 0V-100V, ± 50mV, ± 500mV, ± 5V, ± 50V, 0mA-20mA, 4mA-20mA
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.325,87*
    € 1.426,44*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1.356,48*
    € 1.457,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.426,44*
    € 1.697,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.418,52*
    € 1.688,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.376,43*
    € 1.637,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.348,92*
    € 1.605,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.325,87*
    € 1.577,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.