Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EVBL4571-QB-00A EVAL.BOARD, SYNCHRONER ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798204
Herst.-Nr.:
     EVBL4571-QB-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklungsboard
Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Synchroner Abwärtswandler
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MP4571GQB
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: MP4571GQB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, step down converter, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EVBL4571-QB-00A, 3798204, 379-8204
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,26*
    € 72,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,58*
    € 72,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,35*
    € 69,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,60*
    € 67,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,09*
    € 63,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,43*
    € 55,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.