Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CSM40550F MIKROSCHALTER, SPDT, 5A, 250V AC, 0.25N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798093
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSM40550F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 5a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.25 N
  • Schalteranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mikroschalter-Betätiger: Rollenhebel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, CAMDENBOSS, CSM40550F, 3798093, 379-8093
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,87436*
    € 1,13078*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,8584*
    € 1,2412*
    2 Tage
    855
    3
    € 5,95*
    ab € 0,88*
    € 1,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,20*
    € 2,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.