Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5787962-1 I/O-STECKV, BUCHSE, 136POS, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797824
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5787962-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I
O-Steckverbinder
Steckverbinder
AMP - TE CONNECTIVITY
Steckverbindertyp: Wire-to-Board
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: CHAMP 0.8
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 136 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 5787962-1, 3797824, 379-7824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,17*
    € 45,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,19*
    € 41,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,70*
    € 40,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,20*
    € 34,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.