Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8794CNXCC-TR ETHERNET-SWITCH, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796952
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8794CNXCC-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8794CNXCC-TR, 3796952, 379-6952
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,35*
    € 7,88*
    Lager 139
    902
    € 14,99*
    ab € 5,43*
    € 8,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.