Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMA5D26C-CUR MPU, 32 BIT, 500MHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796950
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMA5D26C-CUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: SAMA5 Family SAMA5D2 Series Microprocessors
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 128 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 289 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFBGA
  • Programmspeichergröße: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 1 Cores
  • MPU-Baureihe: SAMA5D2
  • MPU-Familie: SAMA5
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 500 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, MICROCHIP, ATSAMA5D26C-CUR, 3796950, 379-6950
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.