Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PHAP5-10RA2T2S2N4 TASTER, 0.05A, 12V DC, 160GF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796531
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PHAP5-10RA2T2S2N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster apem
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 3.5mm x 6mm
  • Produktpalette: PHAP5-10
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, PHAP5-10RA2T2S2N4, 3796531, 379-6531
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    900
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,387*
    € 0,747*
    2 Tage
    3550
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3996*
    € 0,8066*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.