Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCED ENERGY LCM3000W-T AC/DC-NETZTEIL, 48V, 62.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796491
Hersteller:
     ADVANCED ENERGY
Herst.-Nr.:
     LCM3000W-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Frontend
Netzschutz
Nennausgangsspannung: 48 V
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Produktpalette: LCM3000
  • Ausgangsstrom, max.: 62.5 A
  • Ausgangsleistung, max.: 3 kW
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 916,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 996,51*
    € 1.185,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 990,89*
    € 1.179,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 944,43*
    € 1.123,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 927,37*
    € 1.103,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 916,28*
    € 1.090,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.