Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA TL-10-190-30 TEMPERATURAUFKLEBER 10MESSPUNKTE 54X18MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794653
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     TL-10-190-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturmessstreifen
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: TL-10
  • Etikettenmaterial: -
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Gelb
  • Menge pro Packung: 30
  • Beschriftung auf Etikett: Temperaturindikator mit zehn Messpunkten
  • Etikettenhöhe: 54 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Etikettenbreite: 18 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: temperaturmessstreifen omega, messstreifen temperatur, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Reinraumprodukte, Sicherheit, Vorgedruckte, OMEGA, TL-10-190-30, 3794653, 379-4653
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 51,69*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,723* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 68,16*
    € 81,11
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 65,85*
    € 78,36
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 63,69*
    € 75,79
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 61,17*
    € 72,79
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 51,69*
    € 61,51
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.