Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 04520GA-12N-AA-00 RADIALGEBLÄSE, 45MM, 2.04W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794499
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     04520GA-12N-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: 04520GA Series
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Geräuschentwicklung: 35 dB
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 5.6 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2.04 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung: 12 V
  • Rahmengröße: 45 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, nmb radiallüfter, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 04520GA-12N-AA-00, 3794499, 379-4499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.