Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1825027-1 TASTER, SPST, 0.05A, 24V DC, 100GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3794166
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825027-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: FSMRAJ
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 100 gf
  • Betätiger: -
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, 1825027-1, 3794166, 379-4166
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    672
    10
    € 14,99*
    ab € 0,218*
    € 0,50*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,161*
    € 0,503*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.