Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1-1825955-0 TASTER, 0.05A, 24V DC, 160GF, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3794165
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1825955-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 24v
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: FSMJ
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, 1-1825955-0, 3794165, 379-4165
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30000
    € 5,90*
    ab € 0,0571*
    € 0,0733*
    Lager 139
    6485
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0777*
    € 0,1621*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1621*
    € 0,1929
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1521*
    € 0,181
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0777*
    € 0,09246
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,621* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.