Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1-1571563-4 TASTER, 0.05A, 24V DC, 260GF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3794163
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1571563-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 24v
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: FSMJSMA
  • Betätigungskraft: 260 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, 1-1571563-4, 3794163, 379-4163
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 5,90*
    ab € 0,25*
    € 0,32*
    Lager 139
    2000
    10
    € 14,99*
    ab € 0,223*
    € 0,435*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.