Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 08028GS-12N-AA-00 RADIALGEBLÄSE, 80MM, 4.32W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794060
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     08028GS-12N-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: 08028GS Series
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Geräuschentwicklung: 40 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.48 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 16.95 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 4.32 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • Rahmengröße: 80 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, nmb radiallüfter, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 08028GS-12N-AA-00, 3794060, 379-4060
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.