Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 06920GA-24N-AA-00 RADIALGEBLÄSE, 69MM, 3.12W, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794057
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     06920GA-24N-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: 06920GA Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 33 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.2 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 7.1 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3.12 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung: 24 V
  • Rahmengröße: 69 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, nmb radiallüfter, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 06920GA-24N-AA-00, 3794057, 379-4057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.