Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 09238SB-B3L-EA-00 AC-AXIALLÜFTER KUGEL 92MM 44.1CFM 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794051
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     09238SB-B3L-EA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 09238SB Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 50 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 33.5 dB
  • Luftstrom - m3/min: 1.25 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 44.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3150 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 7 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38.5 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac nmb, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 09238SB-B3L-EA-00, 3794051, 379-4051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.