Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 12038VA-24N-EA-E0 DC-AXIALLÜFTER KUGEL 182.6CFM 0.74A 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794044
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     12038VA-24N-EA-E0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 12038VA
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 740 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 59 dB
  • Luftstrom - m3/min: 5.17 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 182.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 17.76 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter nmb 24vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 12038VA-24N-EA-E0, 3794044, 379-4044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,60*
    € 39,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,38*
    € 38,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,02*
    € 35,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,84*
    € 31,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.