Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 06025VA-24Q-AA-00 DC-AXIALLÜFTER KUGELL. 39.2CFM 0.25A 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794022
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     06025VA-24Q-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 06025VA Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 250 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 54 dB
  • Luftstrom - m3/min: 1.11 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 39.2 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 9200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 6 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter nmb 24vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 06025VA-24Q-AA-00, 3794022, 379-4022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.