Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 06025VA-12M-AA-00 DC-AXIALLÜFTER KUGELL. 24CFM 0.17A 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794019
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     06025VA-12M-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Produktpalette: 06025VA Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 170 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 38 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.68 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 24 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2.04 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, nmb axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 06025VA-12M-AA-00, 3794019, 379-4019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.