Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 09225PB-A1J-EA-00 AC-AXIALLÜFTER 1450RPM, 16.2CFM, 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794001
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     09225PB-A1J-EA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 09225PB Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 90 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 21 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.46 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 16.2 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1450 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 7 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rahmengröße: 92.5 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac nmb, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 09225PB-A1J-EA-00, 3794001, 379-4001
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.