Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FU0H105ZF SUPERKONDENSATOR AEC-Q200 1F BECHER RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3793822
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FU0H105ZF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 10 ohm
  • Produktdurchmesser: 21.5 mm
  • Produktpalette: FU0H Supercapacitors Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.62 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 F
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 5.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: superkondensator 5,5v, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KEMET, FU0H105ZF, 3793822, 379-3822
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 2070 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.