Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 680104-000 PARALLELSTOSSVERBINDER, 0.61MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3793146
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     680104-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
Anschlussmaterial: Kupferlegierung
  • Isolierung: Nicht isoliert
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.61 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Parallelstoßverbinder, Steckverbinder, Stoßverbinder, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 680104-000, 3793146, 379-3146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,929*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.