Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY FSM8JRT TASTER, 0.05A, 24V DC, 160GF, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3792726
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FSM8JRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: FSMJRT
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, FSM8JRT, 3792726, 379-2726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,241*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.