Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 7-5382486-2 STECKVERBINDER, SIMM, 72POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792374
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-5382486-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Einklemmen, verriegelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Speicher / Karte: SIMM
  • Anzahl der Kontakte: 72 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 7-5382486-2, 3792374, 379-2374
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 8,90*
    € 19,47*
    € 8,95*
    ab € 15,95*
    € 23,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.