Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 6-2208684-3 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 39POS, BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792335
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-2208684-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
IP-Schutzart: IP67, IP69K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe LEAVYSEAL von AMP für Kfz-Anwendungen
  • Produktpalette: LEAVYSEAL
  • Anzahl der Positionen: 39 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 36 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 6-2208684-3, 3792335, 379-2335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.