Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 3-1534127-1 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 21POS, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792285
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1534127-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 21 polig
IP-Schutzart: IP67, IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe LEAVYSEAL von AMP für Kfz-Anwendungen
  • Produktpalette: LEAVYSEAL
  • Anzahl der Positionen: 21 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 3-1534127-1, 3792285, 379-2285
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 10,30*
    € 12,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,04*
    € 15,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.