Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 281556-2 BUCHSENKONTAKT, 20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792029
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281556-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihe AMPMODU II
  • Produktpalette: AMPMODU II
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, TE CONNECTIVITY, 281556-2, 3792029, 379-2029
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40000
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0707*
    Lager 139
    9380
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0572*
    € 0,2945*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2945*
    € 0,35046
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2667*
    € 0,31737
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2626*
    € 0,31249
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1026*
    € 0,12209
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1003*
    € 0,11936
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.