Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 796640-6 REIHENKLEMME, STECKBAR, 6WAY, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791690
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796640-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 3 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 30AWG bis 12AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Stiftgehäuse, Stiftleiste, stiftgehäuse, Steckbare, Steckverbinder, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 796640-6, 3791690, 379-1690
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,57*
    € 6,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,86*
    € 7,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.