Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 9-146278-0 STECKV. STIFTLEISTE 40POS 1REIHE 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791623
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-146278-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: AMPMODU MOD II
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 9-146278-0, 3791623, 379-1623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,09*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.