Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-640388-0 STECKV. STIFTLEISTE 10POS 1REIHE, 3.96MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791547
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-640388-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 3.96 mm
  • Produktpalette: MTA-156
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, te connectivity stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-640388-0, 3791547, 379-1547
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    350
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,372*
    € 1,165*
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 4,00*
    € 9,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.