Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-5103310-0 STIFTLEISTE ABGEW. 50POS 2REIHEN, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791546
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-5103310-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 50 pol te connectivity
stiftleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: AMP-LATCH
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-5103310-0, 3791546, 379-1546
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 4,16*
    € 6,34*
    Lager 139
    213
    1
    € 14,99*
    ab € 3,22*
    € 8,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    N2550-5002 RB
    ab € 2,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.