Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY SENSORS 701006 NTC-THERMISTOR, 10KOHM, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791347
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     701006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: 44000
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Beta-Wert (K): 3694 K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY SENSORS, 701006, 3791347, 379-1347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.