Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HSA5R47J DRAHTWIDERSTAND, 0R47, 10W, LÖTFAHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791309
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSA5R47J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 10 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 160 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 17 mm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 17 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.47 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HSA5R47J, 3791309, 379-1309
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,96*
    € 3,06*
    Lager 139
    174
    € 14,99*
    ab € 1,32*
    € 3,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,96*
    € 4,7124
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,58*
    € 4,2602
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7580926
    ab € 6,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.