Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY RR02J22RTB METALLSCHICHTWIDERSTAND, 22R, 2W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791223
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RR02J22RTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: RR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, RR02J22RTB, 3791223, 379-1223
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0376*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2866*
    € 0,34105
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1847*
    € 0,21979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.