Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CBT25K100K KOHLEWIDERSTAND, 100K, 0.25W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791217
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CBT25K100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.4 mm
  • Produktpalette: CBT
  • Widerstandstechnologie: Kohlemasse
  • Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CBT25K100K, 3791217, 379-1217
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0991*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2707*
    € 0,32213
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2157*
    € 0,25668
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1643*
    € 0,19552
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.