Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CBT25J68K KOHLEWIDERSTAND, 68K, 0.25W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791214
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CBT25J68K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
Widerstandstechnologie: Kohlemasse
  • Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 68 kohm
  • Produktdurchmesser: 2.4 mm
  • Produktpalette: CBT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CBT25J68K, 3791214, 379-1214
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1980
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,117*
    € 0,71*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,76*
    € 0,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,55* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.