Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY RR03J10RTB METALLSCHICHTWIDERSTAND 10R 3W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791201
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RR03J10RTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: RR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 750 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 15 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, RR03J10RTB, 3791201, 379-1201
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0541*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4782*
    € 0,56906
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2948*
    € 0,35081
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1649*
    € 0,19623
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1368*
    € 0,16279
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1076*
    € 0,12804
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.