Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CFR16J1K5 KOHLESCHICHTWIDERSTAND 1K5 0.25W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791159
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR16J1K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktdurchmesser: 1.85 mm
  • Produktpalette: CFR
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C bis -450ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, te connectivity widerstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CFR16J1K5, 3791159, 379-1159
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    832
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00802*
    € 0,0829*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,816*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,07638*
    € 0,09089
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03382*
    € 0,04025
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02637*
    € 0,03138
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01961*
    € 0,02334
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01604*
    € 0,01909
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01233*
    € 0,01467
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01203*
    € 0,01432
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01174*
    € 0,01397
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00802*
    € 0,00954
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,829* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    7077681
    ab € 0,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.