Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY RR01JR22TB METALLFOLIENWIDERSTAND, 0R22, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791135
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RR01JR22TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfolienwiderstand
drahtwiderstand 1w
metallfolienwiderstand
Produktpalette: RR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.22 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Strommesswiderstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, RR01JR22TB, 3791135, 379-1135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0285*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2049*
    € 0,24383
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0379*
    € 0,0451
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,035*
    € 0,04165
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.