Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY RR01J10KTB METALLSCHICHTWIDERSTAND, 10K, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791077
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RR01J10KTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.6 mm
  • Produktpalette: RR
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, RR01J10KTB, 3791077, 379-1077
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0319*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4184*
    € 0,4979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1522*
    € 0,18112
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0391*
    € 0,04653
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.