Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CBT25J1R0 KOHLEWIDERSTAND, 1R, 0.25W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791068
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CBT25J1R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Produktdurchmesser: 2.4 mm
  • Produktpalette: CBT
  • Widerstandstechnologie: Kohlemasse
  • Temperaturkoeffizient: -700ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CBT25J1R0, 3791068, 379-1068
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2635
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,127*
    € 0,79*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,72*
    € 0,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    7397213
    ab € 51,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.