Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP P3A9606JKZ PEGELUMSETZER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790728
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     P3A9606JKZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.98 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Bauform - Logikbaustein: X2SON
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 10.6 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 720 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, P3A9606JKZ, 3790728, 379-0728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,31*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,401*
    € 1,66719
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.