Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TJA1102AHN/0Z ENET-CONTROLLER, 100MBPS, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790726
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TJA1102AHN/0Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Controller
Halbleiter
ICs
Netzwerk-Controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: HVQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bausteintyp: Ethernet-PHY
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NXP, TJA1102AHN/0Z, 3790726, 379-0726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.