Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MLJ1005HXG56NETD0B HF-INDUKTIVITÄT, 56NH, VIELSCHICHT, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790473
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLJ1005HXG56NETD0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Produktpalette: MLJ
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 950 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.325 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 4nH
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 56 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, MLJ1005HXG56NETD0B, 3790473, 379-0473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0844*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3506*
    € 0,41721
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2326*
    € 0,27679
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1834*
    € 0,21825
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1796*
    € 0,21372
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1567*
    € 0,18647
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.