Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GRM033R60J104KE19J KONDENSATOR, 0.1UF, 6.3V, MLCC, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790413
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R60J104KE19J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: GRM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00296*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00884*
    € 0,01052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00494*
    € 0,00588
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00478*
    € 0,00569
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00462*
    € 0,0055
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00445*
    € 0,0053
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00421*
    € 0,00501
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00296*
    € 0,00352
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    02016D104KAT2A
    ab € 0,00602*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.